ロータリーバー :「ルーター 研磨」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
6(1)
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。