ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
超硬カッターK6145リューター当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト