ロータリーバー :「研磨工具」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)6
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)3
材質超硬
形状炎型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS(チタンコーティング)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。