ロータリーバー :「研磨工具」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)15
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)19
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状トンガリ型
高さ(mm)19
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)13
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。