ロータリーバー :「超硬バー セット」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(5)
2.35(3)
3
6(24)
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)3
材質オール超硬
トラスコ品番170-6594
セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入)
質量(g)325
質量(g/セット)325
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1セット(8本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。
チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。
SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。
SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。
材質超硬
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容5種 (品番:A-0613-3-5、C-0613-3-5、D-0606-3-5、F-0613-3-5、M-0613-3-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐型
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)6.4
カット名称ダブルカット
1セット
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)3
カット名称ダブルカット
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容10種 (品番:A-0313-3-5、C-0213-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、E-0306-3-5、F-0313-3-5、G-0313-3-5、H-0306-3-5、L-0313-3-5、M-0316-3-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型×2、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、炎型、円錐先丸型、円錐型
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)3
カット名称ダブルカット
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
適合材金属・非金属
セット内容:2012702・2A12026・2012004・2012103・2A12043・2A12045・2A12047・2A12049 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。
材質超硬
軸径(Φmm)3
区分セット
カット名称クロスカット
入数8
1セット
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
セット内容:2A12002・2A12018・2A12039・2012900・2012002・2012101・2012800・2012400 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。
材質超硬
軸径(Φmm)3
区分セット
カット名称クロスカット
入数8
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
トラスコ品番476-4293
セット内容超硬カッター:21201、21205、21212、21213、21241、21242、21245、21261、21262、21265、21272、21275
質量(g)290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー5本セット
トラスコ品番835-8352
セット内容CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)
2018年トラスコ掲載ページ5 1142
1セット(5本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軸径(Φmm)3
トラスコ品番476-3769
セット内容超硬アロイカッター:24611、24612、24622、24623、24631、24632、24646、24651、24653、24654、24661、24663、専用木製ケース
質量(g)290
1セット(12本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。