ロータリーバー :「超硬バー セット」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(5)
2.35(3)
3(24)
6
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6
材質スチールシャンク
形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球
トラスコ品番107-6051
セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)
質量(g)408
1セット(8本組)
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。
仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セット
トラスコ品番522-9880
セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)
2018年トラスコ掲載ページ5 1142
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1セット(8本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本
刃径公差h7
シャンク径公差h6
ボール半径R(mm)0.5
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。
チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。
SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。
SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
セット内容タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ6×1・Φ12×1本
1セット(10本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本
表面処理TiCNコーティング
刃径公差h7
シャンク径公差h6
ボール半径R(mm)1
1セット(10本)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容10種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、E-1015-6-5、F-1019-6-5、G-1019-6-5、K-1005-6-5、L-1027-6-5、M-1019-6-5、N-1010-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、円錐90°型、円錐先丸型、円錐型、逆テーパー型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
カット名称ダブルカット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容5種 (品番:A-1325-6-5、C-1325-6-5、D-1311-6-5、F-1325-6-5、L-1329-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)12.7
カット名称ダブルカット
1セット
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工
セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)
材質超硬
形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
カット名称ダブルカット
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
適合材金属・非金属
軸径(Φmm)6
トラスコ品番476-4307
セット内容超硬カッター:21511、21512、21515、21516、21535、21536、21541、21546
質量(g)400
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1
ケース寸法(mm)70×30×75(H)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。