ロータリーバー :「超硬刃」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
6(1)
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
形状円錐型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])45000
カット名称マスターカット
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。