ロータリーバー :「超硬刃」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.4(2)
3(13)
4(2)
6(2)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ1 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.4 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.4 軸長(mm)25 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 トラスコ品番435-3366 材質超硬 質量(g)3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軸径(Φmm)3 軸長(mm)25 刃長(mm)13 外径(Φmm)3 トラスコ品番435-3463 材質超硬 質量(g)3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

軸径(Φmm)4 軸長(mm)37 刃長(mm)13 外径(Φmm)4 トラスコ品番435-3561 材質超硬 質量(g)10
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッター
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
1袋ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38.0 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
2,188 税込2,407
翌日出荷