絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • 光モール(4)
  • エスコ(3)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 福井金属工芸(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 0.3(17)
  • 0.35(15)
  • 0.4(6)
  • 0.45(19)
  • 0.5(15)
  • 0.55(21)
  • 0.6(6)
  • 0.7(39)
  • 0.8(19)
  • 0.9(59)
  • 1.2(73)
  • 1.5(17)
  • 1.6(77)
  • 2(71)
  • 2.5(8)
  • 2.6(49)
  • 3(8)
  • 3.2(43)
  • 4(27)
長さ(m)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 25(1)
  • 100(2)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 470(1)
  • 500(1)
  • 1620(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮線 光モール真鍮線光モール(15件のレビュー)
149税込164
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-2700RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線 泰豊トレーディングピアノ線泰豊トレーディング
109税込120
1個
当日出荷
金属素材シリーズ工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
ステンレス線 光ステンレス線(4件のレビュー)
349税込384
1セット(5本)
当日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)10材質ステンレス(SUS304)
銅線 光モール銅線光モール(3件のレビュー)
169税込186
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ線 泰豊トレーディングアルミ線泰豊トレーディング(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ1.0mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.0
ナイロンワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1巻
当日出荷
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
アルミ線 エスコアルミ線エスコ
4,340税込4,774特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ質量(kg)1
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
ステンレス線 10kg巻 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線 10kg巻ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から17日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
1.0mmx100m ピアノ線 エスコ1.0mmx100m ピアノ線エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)100エスコ品番EA951AP-110
カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
739税込813
1巻
当日出荷から4日以内出荷
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)25線径(Φmm)1
アルミ線 光モールアルミ線光モール(1件のレビュー)
119税込131
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300材質1050アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
翌々日出荷
加工しやすいアルミ線。
材質アルミ・着色質量(kg)0.4ブロンズ
直線ワイヤー アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1個(1個)
当日出荷から翌々日出荷
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
ワイヤー ステンレス 福井金属工芸ワイヤー ステンレス福井金属工芸
11,980税込13,178
1巻
10日以内出荷
番線・針金(ワイヤー)