番線・針金(ワイヤー) :「真鍮(黄銅)」の検索結果

番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ真鍮線
材質真鍮 質量(g)1
1巻
11,700 税込12,870
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ真鍮線
真鍮製。
質量(g)1 長さ(m)175 引張強度(kg)26 番手20 線径(mm)約0.9
1巻
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ真鍮線
材質真鍮 質量(kg)1 長さ(m)約9 引張強度(kg)460 番手8 線径(mm)約4.0
1巻
9,410 税込10,351
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)