382件中 361~382件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1リール
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1パック
629 税込692
3日以内出荷

1リール
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1リール
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1パック
579 税込637
3日以内出荷

1リール
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1パック
579 税込637
3日以内出荷

1リール
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1パック
539 税込593
3日以内出荷

1リール
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1リール
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1パック
559 税込615
3日以内出荷

1リール
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1パック
459 税込505
3日以内出荷

1リール
8,998 税込9,898
3日以内出荷

富士商結束線
結束線(10kg入)。U型
1箱(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

シロクマ電解研磨
トラスコ品番348-7614
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

エスコ軟銅線
材質軟銅 質量(kg)1
1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ真鍮線
材質真鍮 質量(kg)1 長さ(m)約9 引張強度(kg)460 番手8 線径(mm)約4.0
1巻
9,410 税込10,351
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)