絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(3)
- 0.55(1)
- 0.6(2)
- 0.70(1)
- 0.8(1)
- 0.9(4)
- 1(1)
- 1.2(4)
- 1.5(2)
- 1.6(15)
- 2(5)
- 4(2)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 100
- 0.35(9)
- 0.45(8)
- 0.7(8)
- 5(16)
- 6(12)
- 8(12)
- 10(83)
- 12(16)
- 14(10)
- 15(29)
- 16(9)
- 20(47)
- 23(10)
- 25(13)
- 30(16)
- 40(19)
- 50(10)
- 110(11)
- 200(16)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- TRUSCO(8)
- アイアイ(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- ファスリンク(1)
- ハイロジック(1)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

針金 カラー 1kg巻
(46件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
有刺鉄線 ステンレス製
(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷ステンレス製で錆びにくい仕様です。用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。材質SUS304ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16
芯出用ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。用途芯出用、教材用長さ(m)100材質SWPA
ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)![ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80631637-240718-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A]
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980~税込¥26,378~1巻(1巻)当日出荷から6日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
ステンレス線 10kg巻
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から6日以内出荷サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス有刺鉄線
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781巻当日出荷サビに強いステンレス(SUS304)使用。用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6番手16