絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(219)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 安藤計器製工所(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三商(9)
  • 安立計器(8)
  • オージージー(6)
  • 中日本ヒーター(6)
  • アンベエスエムティ(5)
  • testo(テストー)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ifm electronic(3)
  • 日本電測(2)
  • クマガイ電工(2)
  • 東邦電子(2)
  • ロバートショウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 静岡製機(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型温度ロガー ケニスボタン型温度ロガーケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3寸法(mm)17.35Φ×5.89測定範囲(℃)-40~85精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)分解能(℃)0.5℃ステップメモリー最大2048ステップ連続温度記録測定間隔1~255分(1分間隔)
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器(メックサーモ) ケニス温度調節器(メックサーモ)ケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
専用ソフトウェア ケニス専用ソフトウェアケニス
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
温度/湿度管理機器