サーモブロックPCR対応 ND-G962
B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。
実験がコンパクトでスピーディーに行えます。
さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。
高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。
従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。
- 仕様
- ●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御
- 外形寸法(mm)
- W175×D300×H164
- 電源
- AC 100V 50/60Hz 5A
- 最高温度(℃)
- 110
- 精度(℃)
- ±0.1~0.5
- ブロック数
- 2個
- 内容量
- 1台
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ
























