パッキン :「工作機械」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)CRパッキン 丸形
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本(1m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)