パッキン :「クロロプレンゴム」の検索結果
パッキンとは、機械や装置の内部からのオイルなどの液体や気体の漏れの防止、外部からの液体やホコリなどの侵入を防ぐために用いる部品です。ピストンやロッドでの往復運動など可動部にも使用。材質はニトリゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴムなどがあります。種類は、丸い形状のOリングや導電性ゴムパッキン、工作機械、家電、事務機器などに使う断面が角型や丸型のCRパッキンなどです。また、銅パッキンはパイプ管に使用され熱伝導性や電気導電性に優れています。
関連キーワード
商品豆知識
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器
材質ニッケル鋼合金(モネル線)
材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)
タキゲンコード24347
1個
¥1,844
税込¥2,028
5日以内出荷
シール/バネ部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。