パッキン :「硬さ計」の検索結果

パッキンとは、機械や装置の内部からのオイルなどの液体や気体の漏れの防止、外部からの液体やホコリなどの侵入を防ぐために用いる部品です。ピストンやロッドでの往復運動など可動部にも使用。材質はニトリゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴムなどがあります。種類は、丸い形状のOリングや導電性ゴムパッキン、工作機械、家電、事務機器などに使う断面が角型や丸型のCRパッキンなどです。また、銅パッキンはパイプ管に使用され熱伝導性や電気導電性に優れています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)CRパッキン 丸形
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本(1m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング