ローカット安全靴 :「安全靴 jis規格品 軽量」の検索結果
「サイズ(cm)」から絞り込む
24.5(1)
25(1)
25.5(1)
26(1)
26.5(1)
27(1)
28(1)
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等
足幅3E
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
色ブラック
形状ローカット
種類安全靴
標準質量(g/片足)480(25.5cm)
機能耐滑性、クッション性、軽量
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
中敷半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。