戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上 材質(外輪)ウレタン 付属品取付用ネジ(クギ) 材質(リベット)SWCH-8R
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプU型 車輪径(Φmm)33 質量(g)25 耐荷重(kg)25(2ヶ当り) 車輪POM成型加工 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
1個
169 税込186
当日出荷

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠) 材質(車輪)合成ゴム 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)18 耐荷重(kg)10(2個あたり) 材質(枠)SPCCユニクロメッキ 材質(軸) 材質(車輪)ポリプロピレン 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)POM戸車
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型 車輪径(Φmm)33丸 材質枠:鉄クロメート/車輪:ジュラコン(R) 寸法A(mm)74 寸法F(mm)1.6 寸法D(mm)6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)65 寸法C(mm)13.2 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
1箱(20個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)25(2個あたり) 材質(枠)SPCCクロメート処理 材質(軸) 材質(車輪)鉄鋳物メタル入り 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 山R型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14.5 タイプ鉄枠U型 耐荷重(kg)15(2個) 深さ(mm)26 アズワン品番65-2311-96
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

建築金物シリーズ戸車です。
タイプ
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上 材質(車輪)ナイロン 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
319 税込351
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)フラット戸車
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型 車輪径(Φmm)33丸 材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入) 寸法A(mm)74 寸法F(mm)1.6 寸法D(mm)6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)65 寸法C(mm)13.2 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様鉄枠
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ山R型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング