絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(61)
  • MK(丸喜金属本社)(15)
  • ヤボシ(15)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • エスコ(6)
  • ダイケン(4)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • イースタン精工(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(31)
タイプ
V溝型(22)
タイプ
トロ車型(L型)(13)
タイプ
丸型(U型)(11)
タイプ
山V型(22)
タイプ
平型(39)
タイプ
溝R型(21)
車輪径(Φmm)
  • 90
  • 24(13)
  • 25(29)
  • 28(19)
  • 30(147)
  • 33(68)
  • 35(39)
  • 36(78)
  • 40(24)
  • 42(45)
  • 50(147)
  • 60(144)
  • 75(138)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄底車 ヨコヅナベアリング入鉄底車ヨコヅナ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)鉄 サッシ下車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナステンレス重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鋳物車 車のみ ヨコヅナ鋳物車 車のみヨコヅナ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型ヤボシ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナMC防音重量戸車 (H型)ヨコヅナ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ