15ページ目: 戸車・車のみ

戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
801件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
669税込736
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1個
7日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30材質枠、SUS304、車、SUS303取付穴径適合扉質量(kg)40仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)100仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量80kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量80kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)80仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)60仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、POM取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)40調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.29MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
4,588税込5,047
1個
7日以内出荷
R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(R型)ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ツチノベアリング入ステンレス枠V型戸車ツチノ
2,398税込2,638
1パック(2個)
4日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入付属品取付用ネジ(クギ)
ステンレス戸車 ツチノステンレス戸車ツチノ
1,398税込1,538
1パック(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入ヨコヅナ
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナUステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車ヨコヅナ
6,898税込7,588
1個ほか
4日以内出荷
MCナイロン車を採用!Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用タイプ平型サイズ(mm)42材質(枠)ステンレス枠材質(軸)SUS303材質(車輪)♯608ZZベアリング入取付ねじサイズM4自重(g)235耐荷重(2ヶ当り)(kg)70板厚・材質SUS304(t1.5)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型ヨコヅナ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプH型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプV型付属品シャフト・E型止め輪付寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠ヨコヅナ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スミトモローラー戸車 ハイロジックスミトモローラー戸車ハイロジック
699税込769
1パック(2個)
3日以内出荷
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。
材質車:鉄鋳物/枠:鉄穴ピッチ(mm)58
脱輪防止戸車 ハイロジック脱輪防止戸車ハイロジック
1,198税込1,318
1パック(2個)
3日以内出荷
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
タイプYD/ベアリング入り材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mmアズワン品番64-7744-71
静音高機能戸車 ハイロジック静音高機能戸車ハイロジック
999税込1,099
1パック(2個)
3日以内出荷
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
角戸車 101 末広金具(SUEHIRO)角戸車 101末広金具(SUEHIRO)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質SS400+SPCC寸法(mm)120仕上クロメート
30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製) エスコ40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)92寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法G(mm)14
30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
戸車・車のみ