19ページ目: 戸車・車のみ

戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
801件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(V型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみヨコヅナ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみヨコヅナ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプV溝型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナベアリング入ステンレス底車(PLUS)ヨコヅナ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプ平型サイズ12型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 2WAYタイプ ステン車 ヨコヅナサッシ取替戸車 2WAYタイプ ステン車ヨコヅナ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
タイプ平型サイズ12型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ ヨコヅナベアリング入 MCナイロン車 車のみヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)42質量(g)25寸法e(mm)11寸法a(Φmm)42サイズ(mm)42寸法c(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナロタ・ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ
269税込296特価
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33質量(g)14寸法e(mm)8.5寸法f(mm)10寸法a(Φmm)33サイズ(mm)33寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
下車 車のみ ヨコヅナ下車 車のみヨコヅナ
339税込373
1個
3日以内出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)22質量(g)6.5寸法r(mm)2.25寸法e(mm)7寸法b(Φmm)19寸法f(mm)9寸法a(Φmm)22サイズ(mm)22寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入 真鍮車 車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入 真鍮車 車のみヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ベアリング入 真鍮車 車のみ ヨコヅナベアリング入 真鍮車 車のみヨコヅナ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス底車 車のみヨコヅナ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ平型寸法f(mm)-寸法c(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車 ヨコヅナ2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)585耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付後微調整が簡単。
用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車 ヨコヅナ2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーカバーステンレス ヨコヅナセフティーカバーステンレスヨコヅナ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
セフィティーカバー鉄 ヨコヅナセフィティーカバー鉄ヨコヅナ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠黒ナイロン戸車 ヨコヅナステン枠黒ナイロン戸車ヨコヅナ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみヨコヅナ
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナセフティローラー ステンレス枠ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナステン枠LP戸車プラスヨコヅナ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
真鍮戸車 鉄枠 ヨコヅナ真鍮戸車 鉄枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
寸法K(mm)3.2芯棒5mm鉄
網戸用取替戸車 中芯タイプベース付 ハイロジック網戸用取替戸車 中芯タイプベース付ハイロジック
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ベース付
用途網戸用材質車/樹脂質量(g)13(2個)種類汎用型
網戸用取替戸車 新日軽テラス用 ハイロジック網戸用取替戸車 新日軽テラス用ハイロジック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考5S・KD・TS-200網戸用
網戸用取替戸車 YKKフリーS ハイロジック網戸用取替戸車 YKKフリーSハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考K-92800型2M フリーサイズ網戸用
鉄枠プーリー(滑車) バネ付 ハイロジック鉄枠プーリー(滑車) バネ付ハイロジック
939税込1,033
1個
3日以内出荷
滑車・ブルックシリーズ
鉄枠LPV型戸車 V ハイロジック鉄枠LPV型戸車 Vハイロジック
819税込901
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm)33タイプV型アズワン品番64-7744-86
鉄フック付ブルック(滑車) 回転型 ハイロジック鉄フック付ブルック(滑車) 回転型ハイロジック
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
滑車・ブルックシリーズ
真鍮戸車 平 ハイロジック真鍮戸車 平ハイロジック
2,398税込2,638
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
真鍮戸車 丸 ハイロジック真鍮戸車 丸ハイロジック
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
取替サッシ戸車 平真鍮車 ハイロジック取替サッシ戸車 平真鍮車ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
取替サッシ戸車 丸ステンレス ハイロジック取替サッシ戸車 丸ステンレスハイロジック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
戸車・車のみ