絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 戸車・車のみ

813件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用取替戸車 ハイロジック網戸用取替戸車ハイロジック(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2組)ほか
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
網戸用取替戸車 セキスイ用左右 ハイロジック網戸用取替戸車 セキスイ用左右ハイロジック(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナスミトモローラー戸車 鉄枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型家研販売(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
重量戸車 (ステンレスフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (ステンレスフレーム)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
S-ステンレス戸車 ヨコヅナS-ステンレス戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ6’ナイロン車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)25材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
網戸用取替戸車 不二用 ハイロジック網戸用取替戸車 不二用ハイロジック(32件のレビュー)
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
防音戸車 平 ハイロジック防音戸車 平ハイロジック(13件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
調整戸車 TOSTEM(LIXIL)調整戸車TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途クローゼット押入引戸用調整戸車
引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)引戸戸車セットTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
用途浴室引戸セット内容戸車×2、取付ネジセット×2シルバー
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]ベスト 773N サイレントテーパー付戸車BEST(ベスト)[金物]
429税込472
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
戸車・車のみ