20ページ目: 戸車・車のみ

戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
801件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替サッシ戸車 H真鍮 ハイロジック取替サッシ戸車 H真鍮ハイロジック
659税込725
1個
4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
取替サッシ戸車 H真鍮車 ハイロジック取替サッシ戸車 H真鍮車ハイロジック
1,898税込2,088
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
公団・公社用取替戸車枠付 ハイロジック公団・公社用取替戸車枠付ハイロジック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
公団・公社用取替戸車のみ ハイロジック公団・公社用取替戸車のみハイロジック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ダイケン吊戸車 ハイロジックダイケン吊戸車ハイロジック
839税込923
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ステンレス戸車 平 ハイロジックステンレス戸車 平ハイロジック
1,898税込2,088
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
ステンレス戸車 丸 ハイロジックステンレス戸車 丸ハイロジック
1,898税込2,088
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
LP鉄枠戸車 平 ハイロジックLP鉄枠戸車 平ハイロジック
649税込714
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ナイロン車
LPステンレス枠戸車 平 ハイロジックLPステンレス枠戸車 平ハイロジック
1,098税込1,208
1袋(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
LPステンレス枠戸車 丸 ハイロジックLPステンレス枠戸車 丸ハイロジック
1,498税込1,648
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ MK(丸喜金属本社)フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。シリーズC-1600シリーズ仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (平型)ヨコヅナ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナMC防音重量戸車 (H型)ヨコヅナ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
鉄重量戸車 ヨコヅナ鉄重量戸車ヨコヅナ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
ST サッシ下車 APLUS(クマモト)ST サッシ下車APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(4個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
15,980税込17,578特価
1セット(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
8,998税込9,898
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車山R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ山R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型ヨコヅナ
3,298税込3,628
1セット(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)C-2400マルコン枠付重量車(平型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ平型形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物金具仕上ユニクロメッキ仕上
KR型ゴム車輪 伊藤鋳工KR型ゴム車輪伊藤鋳工
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状固定ブレーキナシ種類KR型金具仕上有色クロメートメッキ
KN型ナイロン車輪 伊藤鋳工KN型ナイロン車輪伊藤鋳工
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)硬質ナイロン形状固定ブレーキナシ種類KN型金具仕上有色クロメートメッキ
重量戸車 エスコ重量戸車エスコ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス重量戸車 エスコステンレス重量戸車エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
平戸車 エスコ平戸車エスコ(1件のレビュー)
605税込666
1セット(2個)
翌日出荷
オールステンレス戸車 エスコオールステンレス戸車エスコ
4,070税込4,477
1セット(2個)
翌日出荷
951BRU 951BRU戸車 BEST[金物]951BRU 951BRU戸車BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂耐荷重:30kg/2ヶ
長さ(mm)90幅(mm)16高さ(mm)40仕上クロメート
776N サイレント調整戸車 BEST[金物]776N サイレント調整戸車BEST[金物]
759税込835
1個
10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)耐荷重:30kg/2ヶ付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm※調整範囲:上下±3mm
用途室内引戸用長さ(mm)13.8幅(mm)86高さ(mm)37仕上電解研磨
771N ステンレスベアリング入戸車 BEST[金物]771N ステンレスベアリング入戸車BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)型:平耐荷重:30kg/2ヶ
用途室内引戸用材質ステンレス長さ(mm)14
770N ステンレス戸車 BEST[金物]770N ステンレス戸車BEST[金物]
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304型:丸耐荷重:20kg/2ヶ
用途室内引戸用長さ(mm)14幅(mm)76高さ(mm)35仕上バレル研磨
763R 重量戸車(車のみ) BEST[金物]763R 重量戸車(車のみ)BEST[金物]
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
用途引戸門扉用戸車仕上車輪:塗装(黒)
モンホイール 永瀬工場モンホイール永瀬工場
22,900税込25,190
1個
7日以内出荷
ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。
タイプBB式ケース付寸法F(mm)19寸法D(Φmm)100寸法C(mm)50寸法d(Φmm)20寸法K(mm)7軸受種類ベアリング式最大荷重(kg)300
ステンレス戸車 BEST[金物]ステンレス戸車BEST[金物]
999税込1,099
1個
12日以内出荷
タイプ丸型車輪径(Φmm)30材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304寸法A(mm)Φ30寸法D(mm)68寸法E(mm)57寸法C(mm)6穴径Φ4
戸車・車のみ