絞り込み
適合径(Φmm)
- 10
- 4(5)
- 13(29)
- 15(3)
- 16(39)
- 18(3)
- 19(94)
- 20(7)
- 22(5)
- 25(180)
- 32(352)
- 34(7)
- 35(269)
- 38(87)
- 40(14)
- 42.7(7)
- 45(26)
- 48.6(9)
- 50(10)
- 60(7)
- 適合径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジテック・ジャパン(10)
- ハイロジック(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- TRUSCO(4)
- ACE(エース)(2)
- NewHikari(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- スリーナイン島野(1)
材質
- スチール(4)
- 亜鉛合金(28)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
NewHikari クローム首長ブラケット
NewHikari(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
横受 補強用
WAKI(和気産業)¥129税込¥1421個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
ブラケット
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971個翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別止材質亜鉛ダイキャスト形状直止
ソケット
WAKI(和気産業)¥109税込¥1201個翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス3本材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット 補強用
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
首長ブラケット
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411個翌々日出荷パイプを受ける両端の金具です。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別止材質亜鉛ダイキャスト形状直止
ブラケット 補強用
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
真鍮 キャップソケット Cr 10ミリ
スリーナイン島野¥399税込¥4391個7日以内出荷キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。材質真鍮寸法F(mm)3.5寸法D(mm)10.8適合サイズ(mm)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)11.8寸法C(mm)11.0仕上クローム
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前