絞り込み
適合径(Φmm)
- 32(17)
- 35(22)
ブランド
- TOTO
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(102)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(5)
- 亜鉛合金(27)
- 黄銅(真鍮)(3)

住宅用屋外手すり(エンド支柱、埋め込み式、高さ調節機構有り)
TOTO¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷角度調整可能、高さ調整可能材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式) 高さ調整なし
TOTO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
フリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケット
TOTO¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。仕様フック付(2個)材質ステンレス形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット 真壁用
TOTO¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用入隅コーナーFブラケット 真壁用
TOTO¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用直付フレキシブルブラケット 間柱用
TOTO¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。材質亜鉛合金形状フレキシブルブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Rタイプ
TOTO¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Lタイプ
TOTO¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用T字ジョイント Rタイプ
TOTO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用T字ジョイント Lタイプ
TOTO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット
TOTO¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組材質ステンレス形状L通適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用
TOTO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35・32兼用
フリースタイル手すり用L付受ブラケット (角度調整可能)
TOTO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷角度調整ができるので、段差やスロープがある場所でも間柱に取り付けることができます。材質亜鉛合金形状L受
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前