絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(6)
  • 1.5~2.0未満(4)
  • 2.0~2.5未満(6)
  • 2.5~3.0未満(7)
  • 3.0~3.5未満(5)
  • 3.5~4.0未満(4)
  • 4.0~4.5未満(1)
段数
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
最大使用高さ(m)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(1)
最大使用荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 150(1)
質量(kg)
  • 10未満(10)
  • 10~20未満(7)
10未満・10~20未満
ブランド
  • エスコ(3)
  • 長谷川工業(3)
  • ナカオ(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • ピカコーポレイション(1)
  • アルミス(1)
エスコ・長谷川工業・ナカオ・HARAX(ハラックス)・ピカコーポレイション・アルミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(4)
0.5未満(1)
1.0~1.5未満(6)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(6)
2.5~3.0未満(7)
3.0~3.5未満(5)
3.5~4.0未満(4)
4.0~4.5未満(1)
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
GSC閉じ止め金具 長谷川工業GSC閉じ止め金具長谷川工業
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
使用時の安全性を向上! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎 ナカオ三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎ナカオ(5件のレビュー)
52,980税込58,278
1脚
翌々日出荷
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップHARAX(ハラックス)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション三脚脚立 GMK・GMF型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から5日以内出荷
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
三脚脚立 GSC-a グリーンステップ 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ長谷川工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106加工溶接踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)402×133各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
アルミ製点検口昇降具 天龍 ナカオアルミ製点検口昇降具 天龍ナカオ
89,980税込98,978
1脚
翌々日出荷
上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。材質/仕上アルミ踏ざん踏面幅(mm)60正面踏ざん有効幅(mm)776~882最大使用質量(kg)150
[EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具 エスコ[EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
材質アルミ、スチール長さ(mm)178アズワン品番64-2275-05
組立式園芸三脚 アルミス組立式園芸三脚アルミス(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ耐荷重(kg)100パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mmステップ踏面幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製)エスコ
28,700税込31,570
1台
当日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-150穴数(調整穴)2踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054穴ピッチ(mm)150アズワン品番64-2274-92
0.85m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ0.85m [園芸用] 脚 立(アルミ製)エスコ
21,700税込23,870
1台
当日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数3踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-90穴数(調整穴)2踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697穴ピッチ(mm)150アズワン品番64-2275-01
上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ長谷川工業
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ加工溶接踏ざん間隔(mm)300最大使用質量(kg)100
脚立 三脚特集
おすすめ人気ランキング
三脚脚立