鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製組構式グレーチング 歩道用ニムラ4日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝材質鋼板製タイプ歩道用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)ニムラ13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止)ニムラ13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)ニムラ13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)ニムラ13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型)ニムラ13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FUC-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)ニムラ13日以内出荷
スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝材質SS400タイプ歩道種類U字溝寸法L(mm)995荷重歩道用表面シマ鋼板処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)ニムラ13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥1,538~¥1,398~
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
鋼板保護カバーオジデン(大阪自動電機)税込¥6,378¥5,798