曜日別特売

ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ

ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ - 日動電工

前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。

材質(本体)
ASA
材質(メッシュ)
SUS304
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
L
L1
種類
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77707887BRC150DJ-Tダークアイボリー9439Φ150用188
¥2,120
¥2,098
¥2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
77707948BRC100DG-Tダークグレー6529Φ100用130
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
77707975BRC150DG-Tダークグレー9439Φ150用188
¥2,120
¥2,098
¥2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
77708009BRC100BR-Tブラウン6529Φ100用130
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
77708018BRC100DJ-Tダークアイボリー6529Φ100用130
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
77708079BRC150BR-Tブラウン9439Φ150用188
¥2,120
¥2,098
¥2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
77708088BRC150LG-Tライトグレー9439Φ150用188
¥2,120
¥2,098
¥2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
77708097BRC100LG-Tライトグレー6529Φ100用130
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする