グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプシマブン
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。壁際等に最適なノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様順目材質樹脂長さ(mm)999
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用) マキテックアルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)マキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)39適合荷重歩道用
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ひらけどぶ 近与ひらけどぶ近与
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。質量(g)3300溝長(mm)対応側:600/500/400/330最大荷重(kg)60
Lアングル受枠L=2000(H20用) シマブンLアングル受枠L=2000(H20用)シマブン
7,298税込8,028
1本
6日以内出荷
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス長さ(mm)L=2000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付)シマブン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、通常枠/アンカー付材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ種類みぞぶた寸法H(mm)20溝幅(mm)60耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
U字溝ぶた ノンスリップセーフ ヨドグレーチングU字溝ぶた ノンスリップセーフヨドグレーチング
7,698税込8,468
1枚
15日以内出荷
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝寸法B(mm)995寸法b(mm)995
開閉ハンドルSHA 法山本店開閉ハンドルSHA法山本店
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS)全長(mm)200
景観グレーチング モスグリーン 法山本店景観グレーチング モスグリーン法山本店
5,898税込6,488
1枚
6日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材モスグリーン高さH(mm)32適合車種乗用車すきま(mm)18適合荷重T-2
マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ小島製作所
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
平型ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)平型ミニストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)70×75
脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)脱気盤TSオリジナル(高翔産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型TSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
OFストレーナー TSオリジナル(高翔産業)OFストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型孫悟空ドレン
9,698税込10,668
1組
4日以内出荷
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1.3
FRPドレン+ストレーナー セット 孫悟空ドレンFRPドレン+ストレーナー セット孫悟空ドレン
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷
FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
ミニ脱気筒 孫悟空ドレンミニ脱気筒孫悟空ドレン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
一般防水用 脱気筒 角型 孫悟空ドレン一般防水用 脱気筒 角型孫悟空ドレン
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 角型底板寸法(mm)200角
塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型孫悟空ドレン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5寸法(mm)つば:340角関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形) イズミ【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)イズミ
3,790税込4,169
1枚
8日以内出荷
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40関連資料使用部材一覧表(0.18MB)表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工
受け金具スリム用(2個入) 勝原製作所受け金具スリム用(2個入)勝原製作所
2,098税込2,308
1セット(2個)
6日以内出荷
グレーチングテラスエッジネオスリム600 勝原製作所グレーチングテラスエッジネオスリム600勝原製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
機能はそのまま、端部にカバーを追加。見た目の美しさと羽の噛合を防止します!
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(3.06MB)
グレーチングワイドカットタイプ 勝原製作所グレーチングワイドカットタイプ勝原製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)76耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
グレーチングワイド300 勝原製作所グレーチングワイド300勝原製作所
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)76耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から21日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材長さ(mm)600ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン法山本店
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付法山本店
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
材質鋼板適合車種乗用車用
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製法山本店
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ付属品連結金具付1個材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色法山本店
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色高さH(mm)40適合車種乗用車用
U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製法山本店
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付寸法P(mm)12.5すきま(mm)9.5本体高さH(mm)19
つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装法山本店
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
材質スチール・黒塗装タイプ【受枠】四方枠
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
ダモOFカバー 山装ダモOFカバー山装
2,998税込3,298
1ケース(5個)
6日以内出荷
外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
ダモストレーナ 山装ダモストレーナ山装
989税込1,088
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー材質ステンレスSUS304
グレーチング・排水設備商品