カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 片岡産業(20)
- イズミ(17)
- 第一機材(15)
- 奥岡製作所(14)
- 水本機械製作所(11)
- 中部コーポレーション(7)
- アイユ(6)
- 日大工業(5)
- 尾崎亀商店(5)
- ダイクレ(4)
- 法山本店(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- アラオ(3)
- ニムラ(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- サンコー(三甲)(2)
- SUN UP(2)
- シマブン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
商品豆知識

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(110件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
マンホール用取手 2本セット
(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
取手 マンホール・グレーチング用
(40件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
グレーチング 歩道用
(129件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
普通目ますぶた
イズミ(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から3日以内出荷材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)
日大工業(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
細目ますぶた
イズミ(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から翌々日出荷種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から22日以内出荷種類みぞぶたタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用等分布荷重(kN/m2)5.0材質SS400形状並目 ノンスリップピッチ並目
マンホール用取手
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
らくあげ
EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)
もちあげ君
BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
ダモ改修ストレーナー タテ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
サウンドルース(騒音防止用パッキン)
片岡産業(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
BH-7SL用開閉具
第一機材(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(2本)当日出荷化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)
日大工業(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A材質塩ビ
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色
法山本店(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
グレーチングクリップGCI型
水本機械製作所(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート
SK(新潟精機)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
ゴミ止めグレーチング
奥岡製作所(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ダモ改修ストレーナー ヨコ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト




















![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)