グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ型FRPドレン アイユタテ型FRPドレンアイユ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
細目グレーチング用ハンドル 片岡産業細目グレーチング用ハンドル片岡産業(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
全長(mm)210ハンドル幅(mm)105仕様すべり止め付材質(取手部)軟鋼線材(ゴム部)ポリ塩化ビニル
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
ワンタッチ連結金具 片岡産業ワンタッチ連結金具片岡産業(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店侍ストレーナーPCY-50尾崎亀商店(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
縞鋼板ますぶた イズミ縞鋼板ますぶたイズミ(2件のレビュー)
2,288税込2,517
1枚
当日出荷
種類ますぶた材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型水本機械製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
マンホール開閉用バール36型 マイゾックスマンホール開閉用バール36型マイゾックス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
VUソケットドレン タテ型 アイユVUソケットドレン タテ型アイユ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フックBEST(ベスト)[金物]
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
U字溝 ノーブランドU字溝ノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
8日以内出荷
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600種類U字溝
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から34日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管TSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1本
当日出荷
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 溜桝用ニムラ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング普通目ノンスリップイズミ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
オーバーフロー管 アイユオーバーフロー管アイユ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
HWP-MS・PS用開閉具 第一機材HWP-MS・PS用開閉具第一機材
2,698税込2,968
1組(2本)
当日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
マンホール用取手(2本組) カクダイマンホール用取手(2本組)カクダイ
3,500税込3,850
1セット(2本)
当日出荷
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-17
JBM用開閉具 第一機材JBM用開閉具第一機材(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル水本機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
グレーチングクリップGCA型 水本機械製作所グレーチングクリップGCA型水本機械製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君ベストツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
樹脂製マンホール 城東テクノ樹脂製マンホール城東テクノ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
グレーチング細目専用ハンドル ノーブランドグレーチング細目専用ハンドルノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全長(mm)200吊上能力(kg)40ハンドル長さ(mm)150先端厚さ(mm)4.5
かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機 スターゲンコツかるがるくん 溝板・グレーチング上げ機スターゲンコツ
9,798税込10,778
1セット(2本)
当日出荷
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!腰の悪い人には特にお勧め!下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。全長(mm)450質量(g)2150
ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
スチール製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所スチール製グレーチング ノンスリップ奥岡製作所
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金長さ(mm)995高さ(mm)19ピッチ細目ピッチ(mm)12.5荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
もちあげさん ベストツールもちあげさんベストツール
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップイズミ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
普通目ますぶた(車両対応型) イズミ普通目ますぶた(車両対応型)イズミ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋カネソウ
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
グレーチング・排水設備商品