グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所グレーチング用金具GCH型専用ハンドル水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm水本機械製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M-8トラスコ品番849-1527質量(g)78寸法L(mm)75寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)日大工業(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A
グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーショングレーチング細目専用ハンドル中部コーポレーション
1,398税込1,538
1本
当日出荷
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色法山本店
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
クリップ式連結金具ステンレス製 奥岡製作所クリップ式連結金具ステンレス製奥岡製作所
399税込439
1個
当日出荷
材質SUS310寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35質量(g)12
細目ますぶた(車両対応型) イズミ細目ますぶた(車両対応型)イズミ
3,598税込3,958
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)脱気筒LSTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色法山本店
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種歩道用
縞鋼板枡蓋 鋼板製 法山本店縞鋼板枡蓋 鋼板製法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWFイズミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。
材質SUS304
側溝ダートカバー アラオ側溝ダートカバーアラオ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50枚)
当日出荷
寸法(mm)190×75高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)30~50
樹脂グレーチング アイボリー ACE(エース)樹脂グレーチング アイボリーACE(エース)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABSアイボリー質量(g)1020
固定式グレーチング専用レンチ 片岡産業固定式グレーチング専用レンチ片岡産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼六角対辺(mm)24ハンドル長さ(mm)230ハンドル径(Φmm)14全長(mm)237仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用
ふた開け君 SUN UPふた開け君SUN UP(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。全長(mm)350質量(g)300
マンホールオープナー 大平産業マンホールオープナー大平産業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
A型クリップ 片岡産業A型クリップ片岡産業(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質炭素工具鋼(SK-5)高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ
アルミストレーナー ヨコ アイユアルミストレーナー ヨコアイユ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナーアイユ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型 アイユオーバーフロー管カバーAES樹脂製角型アイユ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
オーバーフロー管カバーAES樹脂製 アイユオーバーフロー管カバーAES樹脂製アイユ
819税込901
1個
当日出荷
AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプカネソウ
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲)プラスチックグレーチング歩道用 灰サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用)日大工業(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×95適合パイプ呼び径40~65A材質塩ビ
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
ハイスリットプレス型 片岡産業ハイスリットプレス型片岡産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
ダモ改修ストレーナーヨコ型 山装ダモ改修ストレーナーヨコ型山装
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
改修工事 ドレンストレーナー
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用ニムラ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付き イズミ【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1枚
8日以内出荷
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用、T-2(乗用車)高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ仕様表面形状:プレーン、ノンスリップピッチ普通目/細目種類みぞぶたサービス分類オーダー・加工
手掛穴用カバー イズミ手掛穴用カバーイズミ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55質量(kg)0.18材質樹脂
ハンドホール用 縞鋼板製 カネソウハンドホール用 縞鋼板製カネソウ
24,980税込27,478
1組
8日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき呼称C1適合荷重歩行用
ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4奥岡製作所
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304長さ(mm)994
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用アルドレックス(アルテック)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)関連資料(0.48MB)
オーバーフロー管カバー Panasonic(パナソニック)オーバーフロー管カバーPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合サイズVP25
グレーチング・排水設備商品