グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)角L型ストレーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店侍ストレーナーPCT-50尾崎亀商店
449税込494
1個
当日出荷
ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店ステンレス製Uクリップ 大(グレーチング連結金具)盗難防止金具法山本店
499税込549
1個
翌々日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質ステンレスSUS寸法H(mm)60寸法A(mm)22寸法t(mm)2寸法B(mm)22寸法h(mm)80
縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ法山本店
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)350寸法T(mm)100板厚(mm)3.2幅W(mm)300本体長さL(mm)900適合段差(cm)30まで
みぞぶたツバ付き イズミみぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)995種類みぞぶた材質SS400ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ
長さ600mmみぞぶた細目 イズミ長さ600mmみぞぶた細目イズミ
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)12.5仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用ピッチ細目
ボルトキャップ 片岡産業ボルトキャップ片岡産業
339税込373
1個
当日出荷
用途ボルト固定式タイプ用仕様ベアリングバー
DGTSU用開閉具 第一機材DGTSU用開閉具第一機材(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式第一機材(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4
ボルト式連結金具 奥岡製作所ボルト式連結金具奥岡製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
かるラク モトコマかるラクモトコマ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
集水マス #300 蓋 (孔無し) サンコー(三甲)集水マス #300 蓋 (孔無し)サンコー(三甲)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ小島製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
FRP横引きタイプのドレン
FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型TSオリジナル(高翔産業)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
TS ストレーナー AES-15Y TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15YTSオリジナル(高翔産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店スチール製兼用型連結金具HK-R型法山本店
369税込406
1個
翌々日出荷
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
ヨコ型塩ビパイプドレン アイユヨコ型塩ビパイプドレンアイユ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
FRPドレン ヨコ型丸 アイユFRPドレン ヨコ型丸アイユ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
側溝 鉄ブタ 昭光物産側溝 鉄ブタ昭光物産(1件のレビュー)
888税込977
1個
欠品中
側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用シマブン(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋カネソウ
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用
横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール
側溝ダートカバー N アラオ側溝ダートカバー Nアラオ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50枚)
当日出荷
側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)190×75グレー高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
奥岡 騒音防止用パッキン 奥岡製作所奥岡 騒音防止用パッキン奥岡製作所(4件のレビュー)
418税込460
1組(2枚)ほか
4日以内出荷
グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
用途騒音防止
MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材MSA・MCAシリーズ用開閉工具第一機材(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)フリーストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11YTSオリジナル(高翔産業)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
鉛ドレン ヨコ 尾崎亀商店鉛ドレン ヨコ尾崎亀商店
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
ツバ厚(mm)1.5材質材質(ホース)塩ビ
鉛ドレン タテ 尾崎亀商店鉛ドレン タテ尾崎亀商店
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
ツバ厚(mm)1.5寸法(mm)ツバ部:300角筒長(mm)180材質
オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット アイユオーバーフロー管PVC25 LG/LGセットアイユ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
オーバーフロー管ストレーナー アイユオーバーフロー管ストレーナーアイユ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
タテ型VUソケットドレン アイユタテ型VUソケットドレンアイユ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
ヨコ型VUソケットドレン アイユヨコ型VUソケットドレンアイユ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)カネソウ
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など長さ(mm)498種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ600mmみぞぶたノンスリップ イズミ長さ600mmみぞぶたノンスリップイズミ
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
種類みぞぶた寸法(mm)メインバー:19荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600
組構式グレーチング 奥岡製作所組構式グレーチング奥岡製作所
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
マンホール開閉器(JT兼用型) ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)ジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミステンレスグレーチング普通目プレーンイズミ
9,898税込10,888
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ普通目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)30アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
グレーチング・排水設備商品