1,682件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
10,980税込12,078
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型片岡産業
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型片岡産業
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルST2-GM-H カラー:アイボリー タイプ:補強タイプ 431シリーズミヅシマ工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
移動を安全、安心に。 逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制します。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、タイヤと直角になりやすい逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。
フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルDHGM19 対応枠高さ20mm カラー:BW14 431シリーズミヅシマ工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。
フリーハードルDHGM26 対応枠高さ25mm カラー:BW14 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルDHGM26 対応枠高さ25mm カラー:BW14 431シリーズミヅシマ工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。、直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。
フリーハードルDH26 溝蓋部 26mm カラー:BW14 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルDH26 溝蓋部 26mm カラー:BW14 431シリーズミヅシマ工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
2段階の高さ対応、長さに対する寸法調整。格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。、直線、曲線にスムーズな設置が可能な樹脂製の溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、巻き取り可能ですのでメンテナンスも容易です。
鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ニムラ鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装ニムラ
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール寸法L(mm)2000処理方法樹脂系塗装
鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付 ニムラ鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付ニムラ
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール寸法L(mm)2000処理方法溶融亜鉛メッキ
グレーチング用オプション部材 平パッキン ニムラグレーチング用オプション部材 平パッキンニムラ
659税込725
1組(2本)
翌々日出荷
材質天然ゴム(NR)タイプ平型
グレーチング用オプション部材 平パッキン ニムラグレーチング用オプション部材 平パッキンニムラ
659税込725
1組(2本)
翌々日出荷
みぞ付
材質天然ゴム(NR)タイプ平型寸法H(mm)40寸法W(mm)5
グレーチング用オプション部材 TY型 ニムラグレーチング用オプション部材 TY型ニムラ
119税込131
1個
翌々日出荷
ナット、ワッシャー付
材質スチール寸法(mm)M8×25処理方法ユニクロメッキ
グレーチング用オプション部材 L型パッキン U字溝用 ニムラグレーチング用オプション部材 L型パッキン U字溝用ニムラ
1,698税込1,868
1組(2本)
翌々日出荷
材質天然ゴム(NR)タイプL型寸法L(mm)985寸法H(mm)25
グレーチング用オプション部材 Zパッキン ニムラグレーチング用オプション部材 Zパッキンニムラ
2,298税込2,528
1組(2本)
翌々日出荷
みぞ付
材質天然ゴム(NR)タイプZ型寸法H(mm)44寸法W(mm)5
グレーチング用オプション部材 パッキンPKT用 ニムラグレーチング用オプション部材 パッキンPKT用ニムラ
1,398税込1,538
1組(2本)
5日以内出荷
材質天然ゴム(NR)タイプPKT用寸法L(mm)995寸法H(mm)44寸法W(mm)5
グレーチング用オプション部材 盗難防止クサリ(シャックル・アンカー付) ニムラグレーチング用オプション部材 盗難防止クサリ(シャックル・アンカー付)ニムラ
789税込868
1個
翌々日出荷
材質SWRM寸法(mm)Φ5×500処理方法電気亜鉛めっき
通し枠(みぞぶた用) マキテック通し枠(みぞぶた用)マキテック
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
側溝用グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
通し枠(みぞぶたボルト固定用) マキテック通し枠(みぞぶたボルト固定用)マキテック
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
側溝用ボルト固定式グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
スチールグレーチング細目Dグリップ 一般用 ダイクレスチールグレーチング細目Dグリップ 一般用ダイクレ
189,800税込208,780
1枚
21日以内出荷
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
仕様車両進行方向:長さ方向材質スチール長さ(mm)990幅(mm)606質量(kg)91.3高さ(mm)55耐荷重T-14
ステンレスグレーチング 片岡産業ステンレスグレーチング片岡産業
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 L型クッションゴム 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 L型クッションゴム第一機材
4,898税込5,388
1組(2本)
4日以内出荷
付属品シール付適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用)種類U字溝サイズ(mm)t=2、L=1000入数2本1組
エアコン用ドレンホース ハイドロエアコン用ドレンホースハイドロ
2,898税込3,188
1巻(50m)
4日以内出荷
エアコン用ドレンホース
Gストレーナー GT-S(タテ型 40-80用) 秀カンパニーGストレーナー GT-S(タテ型 40-80用)秀カンパニー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー アルミダイカスト製
Gストレーナー GT-M(タテ型 50-100用) 秀カンパニーGストレーナー GT-M(タテ型 50-100用)秀カンパニー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー アルミダイカスト製
Gストレーナー GY-S(ヨコ型 40-80用) 秀カンパニーGストレーナー GY-S(ヨコ型 40-80用)秀カンパニー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー アルミダイカスト製
ブラック
Gストレーナー GY-M(ヨコ型 50-100用) 秀カンパニーGストレーナー GY-M(ヨコ型 50-100用)秀カンパニー
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー SUS304製
シルバー
Gストレーナー GT-L(タテ型 60-140用) 秀カンパニーGストレーナー GT-L(タテ型 60-140用)秀カンパニー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー アルミダイカスト製
Gストレーナー GY-L(ヨコ型 60-140用) 秀カンパニーGストレーナー GY-L(ヨコ型 60-140用)秀カンパニー
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
グッドレン用ストレーナー アルミダイカスト製
SGK 鉛ドレン タテ 莱麗SGK 鉛ドレン タテ莱麗
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
純鉛製縦型 純鉛製改修ドレン、融合溶接工程、接合面がない、完全に一体化! 割れない、施工簡単!
SGK ストレーナー L型 莱麗SGK ストレーナー L型莱麗
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
改修ドレン用ストレーナー
種類ヨコ
SGK ストレーナー A型 莱麗SGK ストレーナー A型莱麗
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
改修ドレン用ストレーナー
SGK 鉛ドレン ヨコ 莱麗SGK 鉛ドレン ヨコ莱麗
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
純鉛製横型 純鉛製改修ドレン、融合溶接工程、接合面がない、完全に一体化! 割れない、施工簡単! 材質と工程:鉛+塩ビホース+融合溶接
SGK ピッタもん 大小セット(ドレンホール径ゲージ) 莱麗SGK ピッタもん 大小セット(ドレンホール径ゲージ)莱麗
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
ピッタリな改修ドレンの選択が出来、サイズ違いを無くす! 既存ドレンの正確なサイズが測れる!
S-4(横・ストレーナーセット) アピアラン イワタS-4(横・ストレーナーセット) アピアランイワタ
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
FRP工事 ドレンストレーナーセット
S-2(縦・ストレーナーセット) アピアラン イワタS-2(縦・ストレーナーセット) アピアランイワタ
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
FRP工事 ドレンストレーナーセット
Y-1(横型) イワタY-1(横型)イワタ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
FRP工事 ドレン
F-2(縦型) イワタF-2(縦型)イワタ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
FRP工事 ドレン
ストレーナー アピアラン イワタストレーナー アピアランイワタ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
FRP工事 ドレンストレーナー
S-1(縦.ストレーナーセット) アピアラン イワタS-1(縦.ストレーナーセット) アピアランイワタ
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
FRP工事 ドレンストレーナーセット
受枠 四方4L枠 片岡産業受枠 四方4L枠片岡産業
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
グレーチング・排水設備商品