グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm水本機械製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0770材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)7寸法W(mm)13
コの字プレート 水本機械製作所コの字プレート水本機械製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
3,798税込4,178
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
グレーチング騒音防止ゴムテープ TFSグレーチング騒音防止ゴムテープTFS
2,898税込3,188
1セット(5本)
翌日出荷
人や車が通るたびに発生していた騒音を防止します。グレーチングを溝から外し、汚れを落として、地面と接触する部分にこの商品を貼ってください。
用途グレーチングの騒音防止。幅(mm)20厚さ(mm)1.5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)ウレタンドレンTSオリジナル(高翔産業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
グレーチングスリム600 勝原製作所グレーチングスリム600勝原製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
ポリカストレーナー アイユポリカストレーナーアイユ
509税込560特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
用途ドレンストレーナー材質ポリカーボネート
アルミストレーナー タテ アイユアルミストレーナー タテアイユ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
塩ビ製改修用ドレン アイユ塩ビ製改修用ドレンアイユ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)板厚(mm)1.7グレー
アルミグレーチングますぶた細目プレーン イズミアルミグレーチングますぶた細目プレーンイズミ
11,980税込13,178
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製ますぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ステンレス細目ますぶた イズミステンレス細目ますぶたイズミ
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA951TA-106
ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm水本機械製作所
579税込637
1個ほか
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)42寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)25寸法W1(mm)8
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
集水マス#300格子フタ 白 サンコー(三甲)集水マス#300格子フタ 白サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
CURIO2 ダストトレイ シルエットジャパンCURIO2 ダストトレイシルエットジャパン
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
パワーエングレイバーを使用するときや、カッティングマットやエンボスマットを使用する際に使用します。加工時に発生する材料の粉や削り屑を受け止める役割を果たします。
対応商品CURIO2粘着性なし(マスキングテープで固定)粘着面(mm)305×305
ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS中部コーポレーション
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレスチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)ダイクレ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から15日以内出荷
Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11TDTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ中継ストレーナー VP-VU50用アイユ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
FRPタテ型改修用ドレン アイユFRPタテ型改修用ドレンアイユ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
用途防水改修用材質FRP
オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット アイユオーバーフロー管PVC30 LG/LGセットアイユ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
ダモOFカバー 山装ダモOFカバー山装
2,998税込3,298
1ケース(5個)
当日出荷
外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ材質AES(耐候性樹脂)適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップダイクレ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
縞板付グレーチング イズミ縞板付グレーチングイズミ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ本体長さ(mm)995適合荷重T-2
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用カネソウ
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
300mm 溝フタ開閉棒 エスコ300mm 溝フタ開閉棒エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA993G-5全長(mm)300
GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSONGGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)GERSON
2,398税込2,638
1個
当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋第一機材(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
11日以内出荷から22日以内出荷
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
889税込978
1個
当日出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法A(mm)39寸法B(mm)19寸法D(mm)4.5寸法L(mm)42寸法W(mm)25寸法C(mm)10.5寸法h(mm)20寸法d(mm)10寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6寸法T(mm)2寸法P(mm)31寸法H(mm)13.5質量(g)90
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm水本機械製作所
699税込769
1袋
当日出荷
細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025中部コーポレーション
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)13
集水マス#250格子フタ 白 サンコー(三甲)集水マス#250格子フタ 白サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
ステンレスグレーチング GTER ダイケンステンレスグレーチング GTERダイケン(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷から15日以内出荷
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用アルドレックス(アルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)関連資料(0.22MB)
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
グレーチング・排水設備商品