グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ半球体ストレーナー アイユアルミ半球体ストレーナーアイユ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー呼び径(Φmm)40~50(適合ドレン)
鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナーアイユ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
FRPヨコ型改修用ドレン アイユFRPヨコ型改修用ドレンアイユ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
用途防水改修用材質FRP
タテ型塩ビパイプドレン アイユタテ型塩ビパイプドレンアイユ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
アルミグレーチングますぶた普通目ノンスリップ イズミアルミグレーチングますぶた普通目ノンスリップイズミ
8,498税込9,348
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製ますぶた普通目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミグレーチングますぶた普通目プレーン イズミアルミグレーチングますぶた普通目プレーンイズミ
7,498税込8,248
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製ますぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用 奥岡製作所スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用奥岡製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)300適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番122-2637寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)210~325関連資料図面(0.06MB)
連結クリップ 奥岡製作所連結クリップ奥岡製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
連結クリップ
質量(g)31トラスコ品番110-8470
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用山装
7,898税込8,688特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー材質アルミダイカスト
ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L三榮
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
樹脂製マンホール 昭光物産樹脂製マンホール昭光物産
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)310質量(kg)2.1タイプ丸枠セット外径(Φmm)370寸法(Φmm)(蓋枠)約328安全荷重(kg)200
水番スマート 昭光物産水番スマート昭光物産
13,980税込15,378
1セット(4個)
当日出荷
少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に材質再生ポリエチレン寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
細目グレーチング用開閉取手 第一機材細目グレーチング用開閉取手第一機材
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー カネソウゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバーカネソウ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600種類U字溝適合荷重歩行用寸法b(mm)600寸法h(mm)12寸法H(mm)35材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラダイクレ
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷から22日以内出荷
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ(mm)(クロスバー)10
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ イズミステンレスグレーチング普通目ノンスリップイズミ
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ普通目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)30アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用カネソウ
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶた材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付カネソウ
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプカネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCOステンレス グレーチングクリップGCD型TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
細目改良ますぶた イズミ細目改良ますぶたイズミ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
細目ためますぶた イズミ細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS奥岡製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304長さ(mm)994
レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付)片岡産業
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用片岡産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ) GERSONペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ)GERSON
3,398税込3,738
1個
当日出荷
鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ鋼板製組構式グレーチング T-14ニムラ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝材質鋼板製タイプT-14ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
MT-5S用開閉具 第一機材MT-5S用開閉具第一機材
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
ステンレス製オーバーフロー管 第一機材ステンレス製オーバーフロー管第一機材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm水本機械製作所
499税込549
1袋
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0771材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)9.5寸法D(mm)2寸法B(mm)10寸法W(mm)16
FRPグレーチング FG2525T 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T中部コーポレーション
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3010寸法(mm)3010×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
集水マス#300鋳鉄フタ 黒 サンコー(三甲)集水マス#300鋳鉄フタ 黒サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。種別SK919354材質鋳鉄種類ますぶた外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)集水マス#250本体 白サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所ステンレス製グレーチング ノンスリップ奥岡製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目ピッチ(mm)15
排水キャップ TOSTEM(LIXIL)排水キャップTOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グレーチング・排水設備商品