スコップ・スクープとは、調理の際に食材をすくうための道具。主に、米などの穀類、小麦粉や砂糖などの粉、豆、氷などをすくう時に使用します。様々な形状のスコップ・スクープがあるため、用途に合わせた選択が可能です。スコップ・スクープはステンレスなど金属製の他、ポリカーボネート製や樹脂製のものもあります。金属製のものは塩素系の洗剤・薬品でサビる可能性があり、樹脂製は耐熱温度が低いものもあるので、洗浄や殺菌の際は注意が必要です。食品の製造現場で使用する大型のスコップやフォークやシリコーン製のスプーンなども取り扱っています。
「材質」から絞り込む
アルミ(9)
ガラス(1)
シリコン(1)
ステンレス
チタン(3)
樹脂(50)
耐熱ガラス(5)
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)78×134
全長(mm)234
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質ステンレス(SUS304)
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)1.0
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フライドポテトやポップコーンをすばやく集めることができます。
材質ステンレス
質量(g)316
外寸(cm)20.8×22.7×5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
錆びにくく耐食性に優れた、ステンレス(SUS304)のスコップです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)77×130×235、スコップ部/130
サイズミニ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)0.111
刃先幅寸法(mm)195×195
TKG品番9-0212-0401
TKG品番(2017)6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
最新技術によるステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)スコップ部:210×133
全長(mm)320
板厚(mm)0.8
関連資料ENDOグランカラースクープリーフレット(2.63MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HACCP対応。アレルゲンやハラールの使い分けに最適、持ち手のフック部分はバケツのふちにかけることができます。
用途粉末や液体をすくうスコップとして最適です
寸法(mm)295×155×90
質量(g)172
容量(L)1
耐熱温度(℃)100
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です
材質ステンレス(SUS304)
色シルバ-
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル(取手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドル(取手)は一枚の板を伸ばして作っているためつなぎ目がなく、水や汚れが入らず衛生的です
材質18-8ステンレス
幅(mm)65
全長(mm)213
サイズ小
容量(mL)240
縦(mm)105
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
長さ(mm)(スコップ部)215
全長(mm)1200
スコップ幅(mm)182
アズワン品番64-7990-02
持ち手寸法(mm)(長さ)985
1個
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1
2
次へ
『スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ』には他にこんなカテゴリがあります
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。