絞り込み
段数
  • 2(13)
  • 3(10)
ストローク(mm)
  • 153(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 215(1)
  • 265(1)
  • 302(2)
  • 305(4)
  • 330(1)
  • 348(1)
  • 353(1)
  • 355(1)
  • 356(2)
  • 378(1)
  • 380(1)
  • 386(1)
  • 398(1)
  • 400(1)
  • 404(1)
  • 493(3)
  • 508(6)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(4)
  • 0.3~0.4未満(9)
  • 0.4~0.5未満(7)
  • 0.5~0.6未満(7)
  • 0.6~0.7未満(2)
  • 0.7~0.8未満(7)
定格荷重(N)
  • 245
  • 98(12)
  • 147(32)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 255(16)
  • 265(26)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(36)
  • 314(19)
  • 333(23)
  • 353(21)
  • 363(22)
  • 402(12)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 461(12)
  • 490(27)
材質(レール)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(18)
  • ステンレス(SUS304)(4)
種類
  • スライド形(20)
  • ローラ形(3)
スライド形・ローラ形
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • エポキシ樹脂コーティング(3)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 光沢クロメート処理(7)
アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 日本アキュライド(6)
  • アイワ金属(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ハイロジック(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・アイワ金属・WAKI(和気産業)・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(13)
3(10)
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • スライドレールローラータイプ底付 ハイロジック

    スライドレールローラータイプ底付

    ハイロジック(12件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
  • スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4660

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3614

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
  • スライドレール WAKI(和気産業)

    スライドレール

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
    種類スライド形段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール ローラータイプ底付 アイワ金属

    スライドレール ローラータイプ底付

    アイワ金属(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
    種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂定格荷重(N)245材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3275

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    アキュライド セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
  • スライドレール クアドロタイプ アイワ金属

    スライドレール クアドロタイプ

    アイワ金属(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック
    6日以内出荷
    システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
    レール長さ(mm)490材質樹脂製ストローク(mm)386寸法(mm)引き残し:104種類スライド形段数2定格荷重(N)245アズワン品番64-5082-68材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)386表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ アイワ金属

    アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ

    アイワ金属
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
  • シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライド

    シングルスライドレール C203L(軽荷重用)

    日本アキュライド
    8,298税込9,128
    1箱(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
  • クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド

    クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

    日本アキュライド
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27
  • ダブルスライドレール300mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール300mm

    日本アキュライド
    4,898税込5,388
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    レール長さ(mm)300種類スライド形材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • シングルスライドレール711.2mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール711.2mm

    日本アキュライド
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    レール長さ(mm)711.2種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D402

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から61日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
    高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール