絞り込み
段数
- 2(13)
- 3(17)
- 4(2)
ストローク(mm)
- 200(2)
- 203(1)
- 213(1)
- 214(2)
- 229(2)
- 262(1)
- 295(1)
- 376(3)
- 402(1)
- 406(1)
- 413(1)
- 430(2)
- 431.8(2)
- 432(3)
- 432.8(2)
- 472(2)
- 475(5)
- 620(2)
- 632(2)
- 729.8(2)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(1)
- 0.2~0.3未満(6)
- 0.3~0.4未満(6)
- 0.4~0.5未満(11)
- 0.5~0.6未満(2)
- 0.6~0.7未満(14)
- 0.7~0.8未満(4)
- 0.8~0.9未満(2)
定格荷重(N)
- 294
- 147(32)
- 196(26)
- 226(15)
- 235(18)
- 245(24)
- 255(16)
- 265(27)
- 275(13)
- 284(12)
- 314(19)
- 333(24)
- 353(22)
- 363(23)
- 402(13)
- 422(20)
- 441(32)
- 461(13)
- 481(12)
- 490(27)
- 定格荷重(N)をもっと見る
材質(レール)
- スチール(27)
- ステンレス(SUS304)(5)
- 亜鉛合金(1)
種類
- スライド形(32)
- ローラ形(1)
スライド形・ローラ形
表面処理(レール)
- ホワイトクロメート処理(3)
- 亜鉛メッキ(9)
- 光沢クロメート処理(16)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- 日本アキュライド(8)
- 高千穂交易(4)
- TRUSCO(2)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(13)
3(17)
4(2)

スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3614
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥7,598税込¥8,3581セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7シリーズAccuride
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ロック付スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から14日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2800N
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール ディテントインアウト
日本アキュライド¥3,698税込¥4,0681本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2735AL
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3504
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥2,698税込¥2,9681本当日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3522G
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥7,498税込¥8,2481箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スチール製スライドレール2880N
高千穂交易¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール C2735
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2002
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷から4日以内出荷レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3C29
LAMP(スガツネ工業)1個取扱い終了レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質/仕上(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3535
LAMP(スガツネ工業)1個取扱い終了レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35種類スライド形段数2幅W(mm)9.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ダブルスライドレール250mm
日本アキュライド¥8,898税込¥9,7881セット(2本)当日出荷から91日以内出荷レール長さ(mm)250種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール200mm
日本アキュライド¥9,498税込¥10,4481セット(2本)当日出荷から翌日出荷レール長さ(mm)200種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール609.6mm
日本アキュライド¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)609.6種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-RA654
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。種類スライド形段数4材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA31
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R20
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール