スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 種類リニア形 幅W(mm)6 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプインナー引抜けタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 定格荷重(N)147/組 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)8 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
エコ商品
メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)15.5 種類スライド形 段数3 幅W(mm)9.7 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,358 税込1,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション調整ロッド
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)6.4 高さ(mm)14 タイプリニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションRLTアルミレール
1個
268 税込295
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100 トラスコ品番114-4874 材質ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)65 高さ(mm)3 質量(g)137 種類取付プレート 仕上光沢バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷

日本アキュライドダブルスライドレール
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用 トラスコ品番831-4500 ストローク(mm)156 質量(kg)0.34 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)98(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ2 0341 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14 インナーメンバーレングス(mm)38 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類リニア形 材質(レール)SUS304 高さ(mm)15.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 幅W(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
エコ商品
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。
高さ(mm)15.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 幅W(mm)5.2 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 仕様両トラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類スライド形 段数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
19,663 税込21,629
欠品中
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
エコ商品
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31
エコ商品
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)48 質量(g)1900 種類スライド形 段数2 質量(kg/m)1.9 材質(ボール)クローム球 幅W(mm)15.3 材質(リテーナー)ポリアミド 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレール
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)7.5 高さ(mm)16 タイプリニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)12.8 高さ(mm)14 タイプストップタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)6.4 高さ(mm)14 タイプストップタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのリターンブラケットです。ソフトクローズユニットのリセット
用途大型物の稼働など。 幅(mm)44 高さ(mm)22 耐荷重(kg)最大360 長さ(mm)188 取付再循環ボールキャリッジにネジ止め 材質スチール 種類リニア
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途大型物の稼働など。 耐荷重(kg)360 長さ(mm)184.9 取付ネジ止め 仕上 材質プラスチック 種類リニア
1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。キャビネットやパネル、ディスプレイウォールなどの物体を水平にスライド用
用途大型物の稼働など。 長さ(mm)177 耐荷重(kg)最大360 取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。 材質Polymer 仕様ベアリング: ポリマーボール付き 種類リニア
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。 長さ(mm)177 耐荷重(kg)最大360 取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。 材質ステンレス 仕様ベアリング: ステンレスボール付き 種類リニア
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷

重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレール
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20~110 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

イマオコーポレーションマルチレール ベース
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)12.8 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 表面処理(レール)アルマイト処理 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります