絞り込み
段数
- 2(9)
- 3(10)
ストローク(mm)
- 406
- 305(24)
- 327(28)
- 330(28)
- 330.2(15)
- 378(23)
- 381(44)
- 429(20)
- 432(27)
- 450(14)
- 480(12)
- 483(26)
- 508(25)
- 530(23)
- 533(14)
- 581(13)
- 584(14)
- 632(18)
- 635(26)
- 686(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.4~0.5未満(10)
- 0.5~0.6未満(11)
定格荷重(N)
- 226(1)
- 245(1)
- 294(1)
- 304(3)
- 320(6)
- 323.6(1)
- 333(1)
- 422(1)
- 441(3)
- 461(1)
- 470(1)
- 686(1)
- 2421(1)
材質(レール)
- スチール(14)
- ステンレス(SUS304)(1)
種類
- スライド形(19)
- リニア形(1)
スライド形・リニア形
表面処理(レール)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(2)
- 光沢クロメート処理(10)
ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- THK(5)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- 日本アキュライド(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・イマオコーポレーション・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・日本アキュライド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(9)
3(10)

リニア型多目的スライドレール C2715
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3段引きボールスライドレール
アトムリビンテック(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2本)当日出荷から4日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 8400
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3504
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 4781
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製スライドレール 4658
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール 406.4mm
日本アキュライド¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール