絞り込み
段数
  • 2(2)
  • 3(6)
ストローク(mm)
  • 135(1)
  • 185(1)
  • 327.2(3)
  • 330.2(4)
  • 377.9(2)
  • 381(4)
  • 428.7(2)
  • 431.8(4)
  • 479.5(2)
  • 482.6(4)
  • 530.3(2)
  • 533.4(3)
  • 581.2(2)
  • 584.2(3)
  • 631.9(2)
  • 635(3)
  • 682.7(2)
  • 685.8(3)
  • 733.5(2)
  • 736.6(3)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 0.3~0.4未満(8)
  • 0.4~0.5未満(8)
  • 0.5~0.6未満(8)
  • 0.6~0.7未満(6)
  • 0.7~0.8未満(6)
定格荷重(N)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 280(2)
  • 290(1)
  • 310(2)
  • 330(2)
  • 610(2)
  • 630(2)
  • 660(2)
  • 690(2)
  • 710(2)
  • 730(2)
  • 770(2)
  • 820(2)
  • 850(2)
材質(レール)
  • スチール(8)
種類
  • スライド形(8)
スライド形
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(8)
亜鉛メッキ
ブランド
  • 日本スライド工業
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(156)
  • ハーフェレ(70)
  • 高千穂交易(47)
  • イマオコーポレーション(32)
  • 日本アキュライド(31)
  • THK(29)
  • 栃木屋(23)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • アイワ金属(8)
  • NB(6)
  • ホリエ金物(6)
  • TRUSCO(5)
  • プルトンチェン(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • アトムリビンテック(5)
  • オイレス工業(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • フジテック・ジャパン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(2)
3(6)
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール S101 日本スライド工業

    スライドレール S101

    日本スライド工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND160 日本スライド工業

    スライドレール ND160

    日本スライド工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール D270 日本スライド工業

    スライドレール D270

    日本スライド工業
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール ND150 日本スライド工業

    スライドレール ND150

    日本スライド工業
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール D401 日本スライド工業

    スライドレール D401

    日本スライド工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール D301 日本スライド工業

    スライドレール D301

    日本スライド工業
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール