使い捨て式防じんマスク No.1700トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)当日出荷
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク No.1709トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用質量(g)15.0種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95排気抵抗(Pa)50以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。トラスコ品番117-6766材質PP樹脂吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80以上使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク No.1850トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク No.1830トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
種別取替式防じん付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10