使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下TRUSCO当日出荷
インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入 (10枚入)TRUSCO当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。不快臭を取り除く活性炭入りです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。トラスコ品番332-2317区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク DS2TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材TRUSCO当日出荷
コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業
農薬の散布(水和剤・粉剤)
清掃作業
湿式研磨作業
掘削・粉砕作業
タールミストが発生する粉じん作業
オイルミストが発生する作業
その他一般粉じん作業粒子捕集効率(%)82以上トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下排気抵抗(Pa)60以下
あごひも23M税込¥2,088¥1,898