防じんマスク :「研磨」の検索結果
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
関連キーワード
商品豆知識
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。
形状カップ型
トラスコ品番770-4593
材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
サイズS
質量(g)15
入数(枚)15
吸気抵抗(Pa)50以下
寸法(縦×横)(mm)117×127
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2
使用限度時間(h)8
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。