エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6