絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • タンガロイ(23)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • 京セラ(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • イスカル(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • ケナメタル(12)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • サンドビック(6)
  • テグテックジャパン(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 日研工作所(2)
  • プラス工具(2)
  • アサヒ工具(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フライスカッター :「29mm」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC OSG(オーエスジー)スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNCOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
材質超硬合金(Carbide)表面処理WXコーティング被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック関連資料技術情報はこちら(75MB)
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
給油方式オイルホールあり
座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS OSG(オーエスジー)座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SSOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE OSG(オーエスジー)座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BOREOSG(オーエスジー)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
刃数4カッタ高さ(mm)63ボス径(Φmm)45穴径(Φmm)22深さ(mm)21(穴径)キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3関連資料技術情報はこちら(149MB)
フライスカッター