フライスカッター :「角R」の検索結果
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
関連キーワード
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無
全長(mm)110
適合チップSNMU1305…
スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+10(max.)
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無
全長(mm)110
適合チップPNMU0905...
スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+12(max.)
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃列2
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+13(max.)
すくい角R.R.(°)-20
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)28
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
全長(mm)110
適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...
スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+13(max.)
レンチTTW-15
寸法DCON(mm)32
寸法APMX(mm)8
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップKCGT1305…
すくい角A.R.(°)+10(max.)
レンチDTPM-15
寸法APMX(mm)12
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップWNMU0504…
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+11(max.)
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)5
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
レンチDTM-8
寸法APMX(mm)10
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
すくい角R.R.(°)-9
レンチDTM-8
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM
スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)
レンチDTPM-10
寸法APMX(mm)6
仕様●クーラントホール:有
刃数20
全長(mm)140
段数5
適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)
刃列4
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)55
すくい角A.R.(°)+23(max.)
すくい角R.R.(°)-9
レンチDTM-8
寸法DC(mm)32
メーカー商品コードTHN08503
寸法DCON(mm)32
寸法APMX(mm)46
1本
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップLPGT010210ER-GM
スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+5(max.)
レンチFTP-6
寸法APMX(mm)0.5
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
フライスカッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。