ショルダーミーリングカッター MILL 1 07ケナメタル8日以内出荷
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12最大切込深さ(mm)7シャンク径D(Φmm)13首下長L2(mm)20刃数Z2ねじサイズM8ランピング角(°)5.2
高送りカッター 7792IC12ケナメタル8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5首下長L2(mm)43ねじサイズM16
高送りカッター 7792IC12ケナメタル8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)14最大切込深さ(mm)2.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z3
高送りカッター 7792IC12ケナメタル8日以内出荷から16日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ